Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex-Feinschleifscheibe PF SC 4003/3 A 120 TX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-41121412
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41121412
EAN/GTIN:
     4007220505571
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Zum Feinschleifen kleiner Flächen im Umfangsschliff.
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Gesamtbreite:
3 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 4003/3 A 120 TX
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
,1 kg
max. Drehzahl:
14300 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1414
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,39*
€ 4,38*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 4,43*
4 Tage
1414
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,52*
€ 4,68*
Lager 1498
1864
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,73*
€ 4,84*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 4,86*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400003
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.