Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-91006 Herst.-Nr.: 91006 EAN/GTIN: 4000146910061 |
| |
|
| | |
| Gewinde Schneidzeug Satz HSS-G 55tlg M3-M20 im Kunststoffkoffer- 1 Gewindeschablone (Art.-Nr. 915091)
- 1 Schraubendreher (Art.-Nr. 91508)
- 11 Schneideisen HSS-G DIN 223 B
- 3 Windeisen
- 33 Hand-Gewindebohrer HSS DIN 352
- 6 Schneideisenhalter
- je 1 20 x 5 - 20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 - 45 x 18
- je 1 M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20
- je 1 Nr 0 - 1 1/2 - 3
- je 1 Satz (3 Stück) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20
Inhalt:33 Hand-Gewindebohrer HSS DIN 352 je 1 Satz (Vor-, Mittel- und Fertigschneider) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20 11 Schneideisen HSS-G DIN EN 22568 M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20 6 Schneideisenhalter 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18 mm 3 Windeisen Nr. 0 + 1 1/2 + 4 1 Schraubendreher (Art.-Nr. 91508) 1 Gewindeschablone (Art.-Nr. 915091) Weitere Informationen: | | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Teiligkeit: | Teiligkeit | Loch: | Loch | Gewindegröße: | Gewindegröße |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde, Schneidzeug, Satz, HSS-G, 55tlg M3-M20, im, Kunststoffkoffer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,12* | € 344,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 315,50* | € 369,35* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,19* | € 369,89* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 320,32* | € 372,36* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,41* | € 374,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|