Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer ECO 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steinbohrer ECO 6,0 mm
Steinbohrer ECO 6,0 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-50600
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50600
EAN/GTIN:
     4000146506004
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
projahn schlagbohrer 6 mm
Steinbohrer ECO 6,0 mm
  • Standard Steinbohrer mit Hartmetallschneide
  • Preiswert und gut
  • Zum Dreh- und Schlagbohren in Maschinen mit 3-Backen-Bohrfutter
  • Bis einschließlich 14 mm Bohrerdurchmesser mit Ø 10 mm abgesetzen Schaft, ab 16 mm Bohrerdurchmesser mit abgesetztem Schaft zwischen Ø 10 mm - 13 mm
  • Geeignet für Kunststein, Mauerwerk und Hohlziegel
Weitere Informationen:
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ø:
Ø mm
L2:
L2 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6 mm, betonbohrer, ECO, 6,0, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,40*
1
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,40*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,40*
1 Tag
100
1
€ 6,45*
ab € 0,90*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.