Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Phillips PH1 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Phillips PH1 x 25 mm, kleiner Mini PH1 für Kreuzschlitz-Schrauben, kurze Klinge (Schraubenzieher) mit ergonomischem Griff für Engstellen
Schraubendreher Phillips PH1 x 25 mm, kleiner Mini PH1 für Kreuzschlitz-Schrauben, kurze Klinge (Schraubenzieher) mit ergonomischem Griff für Engstellen
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-4602-01
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4602-01
EAN/GTIN:
     4000146014820
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Phillips PH1 x 25 mm
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Beschichtung:
Beschichtung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Ausführung:
Ausführung
Griff:
Griff
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Klingenlänge:
Klingenlänge mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph1, ph schraubendreher, Schraubendreher, Phillips, PH1, x, 25, mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
15
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,48*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,76*
€ 5,60*
Lager 1498
25
1
€ 6,95*
ab € 3,76*
€ 5,60*
2 Tage
46
1
€ 6,45*
ab € 3,98*
€ 5,92*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.