Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14562-4294 Herst.-Nr.: 4294 EAN/GTIN: 4000146042946 |
| |
|
|  |  |
 | 1/4 Zoll Mini Bit Ratsche umschaltbar TOP-Class- Stabile, langlebige Mini-Bit-Umschaltknarre
- Rutschhemmender, ergonomischer Handgriff
- Mit Richtungsumschalter zum schnellen Wechseln der Ratschenrichtung
- Mit Dauermagnet – Stahlschrauben haften am Bit
Weitere Informationen:  |  | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | max. Drehmoment: | max. Drehmoment | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Art Betätigung: | Art Betätigung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Arretierung Abtrieb: | Arretierung Abtrieb | Ausstattung: | Ausstattung | Griff: | Griff | Größe Abtrieb: | Größe Abtrieb |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, 1/4, Zoll, Mini, Bit, Ratsche, umschaltbar TOP-Class |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,45* | ab € 15,12* | € 20,97* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 15,24* | € 21,13* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 14,78* | € 21,24* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 15,58* | € 21,66* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 4 |  | Frei Haus | ab € 15,61* | € 23,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|