Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14562-409006 Herst.-Nr.: 409006 EAN/GTIN: 4000146409060 |
| |
|
|  |  |
 | Display 6xBit Box 71tlg 4090- 25 + 75 mm Bits in einer Box
- Stabile Kunststoffbox mit Klarsichtdeckel
- Auf Anwenderbedürfnisse abgestimmter Inhalt
- Bits aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
- Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits
Inhalt:2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 6 12 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 3x 1 - 6x 2 - 3x 3 12 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 3x 1 - 6x 2 - 3x 3 13 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 2 - 6 mm 21 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] je 3x TX 10 - 40 3 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 1 - 2 - 3 2 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 1 - 2 2 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 5 mm 2 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] TX 20 - 25 1 Bit Magnethalter 6,3 [1/4 Zoll] 1 Bit Halter mit Schnellspannfutter 6,3 [1/4 Zoll] Weitere Informationen:  |  | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Antrieb: | Antrieb | Art Betätigung: | Art Betätigung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Arretierung Antrieb: | Arretierung Antrieb | Ausführung: | Ausführung | Größe Antrieb: | Größe Antrieb |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz, Display, 6xBit, Box, 71tlg, 4090 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 159,18* | € 193,47* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 202,14* | € 243,48* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 268,40* | € 314,01* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 299,84* | € 347,64* |  |  |  | Lager 1498 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 299,23* | € 349,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|