Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14562-3409F Herst.-Nr.: 3409F EAN/GTIN: 4000146734094 |
| |
|
|  |  |
 | GearTech Schluessel flexibel 9 mm- Durch 180° schwenkbare Ringseite flexibel und ergonomisch einsetzbar
- Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen
- Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
- Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
- Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
- Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
- Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
- Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
Weitere Informationen:  |  | Material: | Material | max. Drehmoment: | max. Drehmoment | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | B1: | B1 mm | B2: | B2 mm | Ausführung: | Ausführung | A1: | A1 mm | A2: | A2 mm | Geometrie: | Geometrie |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, GearTech, Schluessel, flexibel, 9, mm |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,45* | ab € 8,06* | € 11,48* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 12,93* | € 17,75* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 12,81* | € 17,97* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 12,85* | € 17,97* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,58* | € 22,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|