Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit L300 mm Phillips Nr 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" PH 2 Bit L300 mm, extra langer Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll Bit PH2 für Kreuzschlitzschrauben, aus S2-Stahl, Länge 300mm
1/4" PH 2 Bit L300 mm, extra langer Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll Bit PH2 für Kreuzschlitzschrauben, aus S2-Stahl, Länge 300mm
Artikel-Nr.:
     1498-14562-3002
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3002
EAN/GTIN:
     4000146030028
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4 Zoll Bit L300 mm Phillips Nr 2
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips), 1/4, Zoll, Bit, L300, mm, Phillips, Nr, 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 6,81*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 4,68*
€ 6,85*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,36*
€ 7,79*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,97*
Lager 1498
10
1
€ 6,95*
ab € 5,51*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.