Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit L25 mm Phillips Nr 1 100er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit Phillips Nr 1 100er Pack L25 mm, 100 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PH1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
1/4" Bit Phillips Nr 1 100er Pack L25 mm, 100 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PH1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-2701-100
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2701-100
EAN/GTIN:
     4000146270196
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4 Zoll Bit L25 mm Phillips Nr 1 100er Pack
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,48*
€ 39,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 29,44*
€ 39,70*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 29,88*
€ 40,35*
1 Tag
3
1
€ 6,45*
ab € 31,27*
€ 42,15*
2 Tage
15
2
Frei Haus
ab € 30,10*
€ 42,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.