Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll markierter Bit L75 mm Pozidriv Nr 3 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" markierter Bit Pozidriv Nr 3 3er Pack L75 mm, farbiger 1/4 Zoll PZ3 Bit Schraubendreher-Einsatz mit Farbe für Bohr- Akkuschrauber, S2 Stahl, Länge 75mm
1/4" markierter Bit Pozidriv Nr 3 3er Pack L75 mm, farbiger 1/4 Zoll PZ3 Bit Schraubendreher-Einsatz mit Farbe für Bohr- Akkuschrauber, S2 Stahl, Länge 75mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-1813-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1813-03
EAN/GTIN:
     4000146181331
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4 Zoll markierter Bit L75 mm Pozidriv Nr 3 3er Pack
  • Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Empfohlen für den professionellen Anwender
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit (pozidriv), 1/4, Zoll, markierter, Bit, L75, mm, Pozidriv, Nr, 3 3er, Pack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 6,45*
ab € 3,48*
€ 5,13*
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 6,13*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,21*
€ 6,16*
18 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,32*
Lager 1498
6
1
€ 6,95*
ab € 4,33*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.