Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13847-92163 Herst.-Nr.: 92163 EAN/GTIN: 4020772092160 |
| |
|
| | |
| Kombispanner, pneumatisch verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend, rot eloxiert. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Weitere Informationen: | | Größe: | Größe | A: | A | B: | B | C: | C | D: | D | E: | E | F: | F | G: | G | H: | H | H1: | H1 | HW1 <br> min. <br>: | HW1 <br> min. <br> | F1: | F1 kN | HW1 <br> max. <br>: | HW1 <br> max. <br> | F2: | F2 kN | F3: | F3 kN | F4: | F4 kN | F5: | F5 kN | Vn: | Vn dm³ | Gewicht: | Gewicht g | Größe 2: | Größe 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,07* | € 271,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,80* | € 271,13* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,94* | € 282,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,50* | € 283,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|