Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6860P-3 Kompispanner, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6860P-3 Kompispanner, pneumatisch
6860P-3 Kompispanner, pneumatisch
6860P-3 Kompispanner, pneumatisch
6860P-3 Kompispanner, pneumatisch
Artikel-Nr.:
     C5671-92163
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92163
EAN/GTIN:
     4020772092160
Suchbegriffe:
6860p-3
6860p
3
kompispanner
Kombispanner, pneumatisch
verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend, rot eloxiert.
Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
3,0 kN
F2:
3,0 kN
F3:
0,7 kN
F4:
0,35 kN
F5:
0,80 kN
Vn:
0,80 dm³
Gewicht:
3050 g
A:
29,0
B:
74
C:
50
D:
8,5
E:
37
F:
14,0
G:
34
H:
55,5
H1:
106
HW1 <br> min. <br>:
40
HW1 <br> max. <br>:
50
HW2 <br> min. <br>:
20
HW2 <br> max. <br>:
30
I:
20
K:
20,0
L:
370
M:
70
N:
96
P:
90
R:
G1/8
ØW:
16
Kolben-Ø<br>:
40
Weitere Suchbegriffe: pneumatisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.