Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 mm, Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung (616496


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13830-616496000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616496000
EAN/GTIN:
     4007430186942
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse
Dünne Trennscheibe für die Bearbeitung von rostfreien, dünnwandigen Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw., als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
Härte: hart
Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Weitere Informationen:
Qualitätsklasse:
Qualitätsklasse
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
Durchmesser x Dicke x Bohrung mm
Ausführung:
Ausführung
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 2,22*
€ 3,53*
Lager 1498
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 2,76*
€ 3,59*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,86*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,39*
€ 4,93*
13 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 89,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.