Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORLEGSCHEIBE D1=3,2, D2=13, H=2, G=M03, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0173.10313
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0173.10313
EAN/GTIN:
     4059245319053
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Werkstoff:
Stahl.
Edelstahl 1.4305.

Ausführung:
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Bestellbeispiel:
K0173.00416
Hinweis:
Zusammen mit einer Senkschraube DIN EN ISO 2009 oder DIN EN ISO 10642 werden die Vorlegscheiben an der Stirnfläche von Wellenenden zur axialen Befestigung und Sicherung von Handrädern und Kurbeln mit Passfedernut eingesetzt.

Die Vorlegscheiben können bei den Handrädern K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165 verwendet werden.

Die Vorlegscheiben aus Stahl können als Gegenstück von Magneten benutzt werden.
Zeichnungshinweis:
D3 = für Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642

1) Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642
2) Vorlegscheibe
3) Handrad
4) Welle
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,0017
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Vorlegscheibe
D2=Außendurchmesser:
13
D3:
6
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
2
Produkttyp:
Scheibe
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,14*
8 Tage
501
50
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,31*
Lager 1498
501
1
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,41*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,91*
€ 1,41*
5 Tage
501
1
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.