Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORLEGSCHEIBE D1=3,2, D2=13, H=2, G=M03, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0173.10313
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0173.10313
EAN/GTIN:
     4059245319053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0173.00416 Hinweis: Zusammen mit einer Senkschraube DIN EN ISO 2009 oder DIN EN ISO 10642 werden die Vorlegscheiben an der Stirnfläche von Wellenenden zur axialen Befestigung und Sicherung von Handrädern und Kurbeln mit Passfedernut eingesetzt. Die Vorlegscheiben können bei den Handrädern K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165 verwendet werden. Die Vorlegscheiben aus Stahl können als Gegenstück von Magneten benutzt werden. Zeichnungshinweis: D3 = für Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642 1) Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642 2) Vorlegscheibe 3) Handrad 4) Welle
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0017
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Vorlegscheibe
D1=Innendurchmesser:
3,2
D2=Außendurchmesser:
13
D3:
6
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
2
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Produkttyp:
Scheibe
Oberfläche Grundkörper:
blank
G=Gewinde / für Gewinde:
M3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.