| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-83.101.000 Herst.-Nr.: 83.101.000 EAN/GTIN: 7612269058673 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Lagersichtbehälter, Breite mm: 101, Tiefe mm: 90, Höhe mm: 50, Typ: Grösse 2, Inhalt dm3: 0.3, Farbe: blau Weitere Informationen: | | Breite mm: | 101 | Tiefe mm: | 90 | Höhe mm: | 50 | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,42* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,36* | € 4,28* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,45* | € 4,30* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,45* | € 4,30* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,18* | € 29,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|