| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-81.080.060 Herst.-Nr.: 81.080.060 EAN/GTIN: 7612269056402 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Lochrückwand, Breite mm: 660, Höhe mm: 640, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N Weitere Informationen: | | Breite mm: | 660 | Höhe mm: | 640 | Farbe: | Schwarz NCS S 9000-N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 86,44* | € 107,92* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,02* | € 107,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,24* | € 108,30* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,45* | € 110,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,71* | € 132,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|