| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-80.661.000 Herst.-Nr.: 80.661.000 EAN/GTIN: 7612269002461 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Einsatzkästen, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Höhe mm: 26, Für Fronthöhe mm: 50, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Ausstattung: 18 Einsatzkästen 150 x 75 mm Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 26 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, einsatzkasten lista, magazinschrank, Einsatzkästen, Kunststoffkästen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 24,74* | € 33,38* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,44* | € 33,39* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 26,85* | € 36,18* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,89* | € 36,36* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 27,48* | € 37,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 18 Stück (ab € 1,52667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|