Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x27E (BxTxH) 2000x700x840mm Multiplex CODE Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13716-78.398.020.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.874.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 572, Gehäusehöhe mm: 383, Lichte Höhe mm: 300, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
2000
Höhe mm:
840
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,55*
€ 1.063,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,18*
€ 1.067,98*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 972,77512*
€ 1.078,01512*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.164,44*
€ 1.347,12*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,75*
€ 1.405,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,48*
€ 1.265,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,49*
€ 1.257,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,00*
€ 1.213,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,65*
€ 1.182,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,55*
€ 1.141,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.