Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeitsschrank (BxTxH) 717x753x1450mm KEY Lock R9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-71.461.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.461.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Öl-Schrank
Ölschrank
lista ölschrank
öl schrank
Bezeichnung: Flüssigkeitsschrank, Breite mm: 717, Tiefe mm: 753, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: 3 Kannenböden, 10 Kanister à 10 Liter, 4 Kanister à 25 Liter, 1 Auffangwanne, Wannenmass: (BxTxH) 651 x 620 x 100 mm, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Tragkraft kg: 200, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Breite mm:
717
Tiefe mm:
753
Höhe mm:
1450
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank, Flüssigkeitsschrank, Behälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.093,45*
€ 3.356,59*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.103,81*
€ 3.356,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.108,79*
€ 3.371,27*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.832,11*
€ 4.119,62*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.356,62*
€ 3.994,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.326,88*
€ 3.958,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.197,09*
€ 3.804,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.131,17*
€ 3.726,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.103,81*
€ 3.693,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.