Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsschrank 18x36E (BxTxH) 411x725x850mm N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-69.937.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.937.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsschrank
Bezeichnung: Entsorgungsschrank, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Kapazität l: 1 x 60, Ausstattung: 1 Schublade, 4 Nivellierfüsse, Tragkraft kg: 200, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
411
Tiefe mm:
725
Höhe mm:
850
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Werkzeugschrank, Stahlblechschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 867,44*
€ 999,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,48*
€ 999,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,03*
€ 1.004,22*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,78*
€ 1.241,67*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,65*
€ 1.189,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,25*
€ 1.187,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,65*
€ 1.140,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,41*
€ 1.097,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,48*
€ 1.026,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.