| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-62.161.000 Herst.-Nr.: 62.161.000 EAN/GTIN: 4047417506790 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Einsatzkästen, Breite mm: 500, Für Fronthöhe mm: 95, Schubladen Nutzbreite mm: 357, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Ausstattung: 3 Einsatzkästen 150 x 150 x 71 mm, 6 Einsatzkästen 150 x 75 x 71 mm, 1 Distanzwinkel Weitere Informationen: | | Breite mm: | 500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, drehtürenschrank lista, einteilungsmaterial einsatzkasten, drehtürschrank 50cm breit, Einsatzkästen, Kunststoffkästen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,01* | € 66,60* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 51,96* | € 67,77* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 51,80* | € 67,80* | | | | | 49 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 55,44* | € 71,15* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 55,98* | € 71,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|