Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x36E (BxTxH) 2000x750x840mm Multiplex RFID Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13716-40.972.010.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.303.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 700, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Schubladen: 5, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 300, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Max. Flächenbelastung kg: 800, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
2000
Höhe mm:
840
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.327,02*
€ 1.449,56*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.321,18904*
€ 1.453,44904*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.330,57*
€ 1.455,67*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.592,85*
€ 1.811,20*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,11*
€ 1.888,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,56*
€ 1.724,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,27*
€ 1.713,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,78*
€ 1.652,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,98*
€ 1.613,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.327,02*
€ 1.579,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.