Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe T41 für Stahl 300x4 mm gerade | für Benzintrenner | A24R-BF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Abb. Ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AT010052
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AT010052
EAN/GTIN:
     4018177008008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 300x4 mm gerade | für Benzintrenner | A24R-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz nein Härte R Korngröße 24 n max. (1/min) 6400 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gerade
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
20 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
4 mm
Werkzeugdurchmesser:
300 mm
Freihand Einsatz:
nein
Härte:
R
Korngröße:
24
n max.:
6400 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 300x4, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 300mm, A24R-BF, für Benzintrenner, 300x4 mm, 4018177008008, AT010052, dünnblech-trennscheibe, Flexscheibe, gerade, Handgeführte Trennschleifscheiben, LUKAS Trennscheibe, LUKAS-ERZETT, Schleifscheibe, Stahl, T41, Trennscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,54*
€ 92,29*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 75,20*
€ 93,03*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,03*
€ 99,46*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,03*
€ 110,7057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,20*
€ 109,718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,77*
€ 106,8263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,86*
€ 104,5534
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,20*
€ 89,488
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.