Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe T41 für Edelstahl 115x2.5 mm gerade | für Winkelschleifer | A30Z-BF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AT007211V9802
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AT007211V9802
EAN/GTIN:
     4027497001569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 115x2.5 mm gerade | für Winkelschleifer | A30Z-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte Z Korngröße 30 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gerade
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
2,5 mm
Werkzeugdurchmesser:
115 mm
Freihand Einsatz:
ja
Härte:
Z
Korngröße:
30
n max.:
13300 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x2,5, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, A30Z-BF, für Winkelschleifer, 115x2.5 mm, 4027497001569, AT007211V9802, dünnblech-trennscheibe, Edelstahl, Flexscheibe, gerade, Handgeführte Trennschleifscheiben, LUKAS Trennscheibe, LUKAS-ERZETT, Schleifscheibe, T41, Trennscheiben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,25*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 37,70*
€ 49,15*
9 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,68*
€ 52,46*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 40,16*
€ 56,43*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,15*
€ 58,4885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,26*
€ 53,8594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,10*
€ 51,289
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,27*
€ 46,7313
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,70*
€ 46,053
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.