Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe SLTR Ø 125 mm Zirkonkorund Korn 40 | für X-Lock Winkelschle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A67181250401865
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A67181250401865
EAN/GTIN:
     4027497099429
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Lukas-Erzett Fächerschleifscheibe SLTR Ø 125 mm Zirkonkorund Korn 40 | für X-Lock Winkelschleifer | schräg Werkzeugform schräg Anzahl Lamellen Stück 60 Korngröße 40 Lamellenbreite mm 28 Lamellenlänge mm 20 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
schräg
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschluss (X-Lock)
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
Anzahl Lamellen:
60 Stück
Korngröße:
40
Lamellenbreite:
28 mm
Lamellenlänge:
20 mm
n max.:
12200 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleiflamellentellerausführung:
SLTR mit gewölbtem Glasgewebeträger
Schleifmittel:
ZK (Zirkonkorund)
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe schräg d=125 k = 40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheiben, Fächerschleifscheiben, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, für X-Lock Winkelschleifer, Lamellenschleifer, Schleifmoppteller, schräg, 4027497099429, A67181250401865, Korn 40, LUKAS Fächerschleifscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 125 mm, Schleiflamellenteller, schleifmopteller, SLTR, Zirkonkorund
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 4,37*
8 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,46*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,24*
€ 4,51*
1 Tag
45
1
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 6,47*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.