Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P3ZY Zylinderform 12x15 mm Schaft 3 mm Filz für Polierpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A3700012153
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A3700012153
EAN/GTIN:
     4027497032853
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierstift P3ZY Zylinderform 12x15 mm Schaft 3 mm Filz für Polierpaste Werkzeugform Zylinder Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 38 Steifung/Härte (Filzpolierkörper) H3 V max. m/s 15 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugaufnahme Schaft
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugdurchmesser:
12 mm
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
38 mm
Steifung/Härte (Filzpolierkörper):
H3
V max.:
15 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, lukas polierstift form zylinder, lukas polierkörper, polierschleifkörper, 12x15 mm, 4027497032853, A3700012153, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Filz, Finisher, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P3ZY, Polierer, Polierpaste, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schaft 3 mm, Schleifstifte, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 2,71*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,06*
€ 2,71*
8 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,75*
20
€ 4,90*
ab € 1,87*
€ 2,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 54,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.