Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe FAST Cut S10 für Stein/Fliesen Ø 125 mm für Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A344091251110013
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A344091251110013
EAN/GTIN:
     4027497584918
Suchbegriffe:
Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe...
4027497584918
A344091251110013
Cut
Lukas-Erzett Diamanttrennscheibe FAST Cut S10 für Stein/Fliesen Ø 125 mm für Winkelschleifer Werkzeugform flach n max. 1/min 12200 Produktverpackung Karton Segment-/Schnittbreite mm 1,4 Segmenthöhe mm 10 Typ Diamanttrennscheibe V max. m/s 80
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
n max.:
12200 1/min
Produktverpackung:
Karton
Segment-/Schnittbreite:
1,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamanttrennscheibe
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 37,11*
€ 50,33*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 38,56*
€ 50,68*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,76*
€ 52,48*
31 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 34,92*
€ 56,82*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.