Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBN-Schleifstift CS Zylinderform 10x10 mm Schaft 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A34033059126
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A34033059126
EAN/GTIN:
     4027497031535
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett CBN-Schleifstift CS Zylinderform 10x10 mm Schaft 6 mm Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 60 Korngröße B126 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 50 Sicherheitsnorm EN 13236 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Korngröße:
B126
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
50 mm
Sicherheitsnorm:
EN 13236
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, lukas schleifstift 10x10mm, schleifstift lukas, schleifstift, Schaftschleifer, Schaftschleifer-CBN, Schleifkörper, Schleifkörper-CBN, Schleifstein, Schleifstein-CBN, Schneideisenstifte, Schneideisenstifte-CBN, 10x10 mm, 4027497031535, A34033059126, CBN, CBN-Schleifstift, CS, LUKAS CBN-Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Rundschleifkörper-CBN, Schaft 6 mm, Schleifspitze-CBN, Schleifstift-CBN, Schleifstifte, schleifstifte, schleifstifte -CBN, Schleifstifte-CBN, Zylinderform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,05*
€ 34,48*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,52*
€ 34,48*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 36,42*
1
€ 4,90*
ab € 28,05*
€ 38,73*
31 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,57*
€ 51,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.