Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P6ZY Zylinderform Medium 30x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A29300300306028
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A29300300306028
EAN/GTIN:
     4027497438105
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierstift P6ZY Zylinderform Medium 30x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46 Werkzeugform Zylinder Härte HP - hart Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 20
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
30 mm
Härte:
HP - hart
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
SIC grün
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
20 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugart:
Polierstifte
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, lukas polierstift form zylinder, lukas polierkörper, polierschleifkörper, 30x30 mm, 4027497438105, A29300300306028, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 46, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, Medium, P6ZY, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schaft 6 mm, Schleifstifte, Siliciumcarbid, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 17,21*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 56,06*
€ 76,04*
Lager 1498
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 120,20*
€ 148,33*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,20*
€ 148,71*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,33*
€ 176,5127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,59*
€ 174,4421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,42*
€ 167,0998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,96*
€ 154,6524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 124,50*
€ 148,155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 120,20*
€ 143,038
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.