| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A27441000401465 Herst.-Nr.: A27441000401465 EAN/GTIN: 4027497433407 |
| | |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fächerschleifscheibe V2 Power universal Ø 100 mm Zirkonkorund Korn 40 | flach Werkzeugform gerade Korngröße 40 n max. (1/min) 15300 Produktverpackung Karton Schleiflamellentellerausführung V2 Power - iQ-Serie Schleifmittel ZK (Zirkonkorund) Sicherheitsnorm EN 13743 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | gerade | Werkzeugaufnahme: | Bohrung | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 16 mm | Werkzeugdurchmesser: | 100 mm | Korngröße: | 40 | n max.: | 15300 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schleiflamellentellerausführung: | V2 Power - iQ-Serie | Schleifmittel: | ZK (Zirkonkorund) | Sicherheitsnorm: | EN 13743 | V max.: | 80 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe korn 40, fächerschleifscheibe, lukas fächerschleifscheibe, fächerschleifscheiben, Fächerschleifscheiben, flach, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Lamellenschleifer, Schleifmoppteller, 4027497433407, A27441000401465, Korn 40, LUKAS Fächerschleifscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 100 mm, Power, Schleiflamellenteller, schleifmopteller, universal, V2, Zirkonkorund |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 54,50* | € 70,97* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,33* | € 77,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,45* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|