| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A272812504018 Herst.-Nr.: A272812504018 EAN/GTIN: 4027497404773 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fächerschleifscheibe SLTflex universal Ø 125 mm Gewinde 5/8-11 | Zirkonkorund Korn 40 | flach Werkzeugform gerade Korngröße 40 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Schleiflamellentellerausführung SLTflex - iQ-Serie Schleifmittel ZKS (Zirkonkorund mit schleifaktiver Deckbindung) Sicherheitsnorm EN 13743 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | gerade | Werkzeugaufnahme: | Innengewinde | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 5/8" BSW Innengewinde mm | Werkzeugdurchmesser: | 125 mm | Korngröße: | 40 | n max.: | 12200 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schleiflamellentellerausführung: | SLTflex - iQ-Serie | Schleifmittel: | ZKS (Zirkonkorund mit schleifaktiver Deckbindung) | Sicherheitsnorm: | EN 13743 | V max.: | 80 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheiben, Fächerschleifscheiben, flach, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Lamellenschleifer, Schleifmoppteller, Zirkonkorund Korn 40, 4027497404773, 40760, A272812504018, Gewinde, LUKAS Fächerschleifscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 125 mm, Schleiflamellenteller, schleifmopteller, SLTflex, universal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 124,76* | € 153,75* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,84* | € 154,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,476* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|