| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A27221153061530 Herst.-Nr.: A27221153061530 EAN/GTIN: 4027497123469 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fächerschleifscheibe SLTV universal Ø 115 mm Zirkonkorund Korn 180 | flach Werkzeugform flach Anzahl Lamellen Stück 60 Korngröße Zirkonkorund Korn 180 Vlies ZK fein Lamellenbreite mm 25 Lamellenlänge mm 20 n max. (1/min) 5350 Produktverpackung Karton Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | flach | Sicherheitsnorm: | ohne | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugaufnahme: | Bohrung | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 22,23 mm | Werkzeugdurchmesser: | 115 mm | Anzahl Lamellen: | 60 Stück | Korngröße: | Zirkonkorund Korn 180 Vlies ZK fein | Lamellenbreite: | 25 mm | Lamellenlänge: | 20 mm | n max.: | 5350 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schleiflamellentellerausführung: | SLTV - NAWAROFLEX® gerage | Schleifmittel: | ZK (Zirkonkorund) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleifmopteller k180 115mm, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, fächerschleifscheiben, Fächerschleifscheiben, flach, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Lamellenschleifer, Schleifmoppteller, 4027497123469, A27221153061530, Korn 306, LUKAS Fächerschleifscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 115 mm, Schleiflamellenteller, schleifmopteller, SLTV, universal, Zirkonkorund |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,30* | € 54,77* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,52* | € 56,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,13* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|