| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A27201500600065 Herst.-Nr.: A27201500600065 EAN/GTIN: 4027497388943 |
| | |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fächerschleifscheibe SLTT universal Ø 150 mm Zirkonkorund Korn 60 | flach Werkzeugform gerade Korngröße 60 n max. (1/min) 10100 Produktverpackung Karton Schleiflamellentellerausführung SLTT - iQ-Serie Schleifmittel ZK (Zirkonkorund) Sicherheitsnorm EN 13743 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | gerade | Werkzeugaufnahme: | Bohrung | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 22,23 mm | Werkzeugdurchmesser: | 150 mm | Korngröße: | 60 | n max.: | 10100 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schleiflamellentellerausführung: | SLTT - iQ-Serie | Schleifmittel: | ZK (Zirkonkorund) | Sicherheitsnorm: | EN 13743 | V max.: | 80 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe lukas k60, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe k60, fächerschleifscheiben, Fächerschleifscheiben, flach, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Lamellenschleifer, Schleifmoppteller, 4027497388943, A27201500600065, Korn 60, LUKAS Fächerschleifscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 150 mm, Schleiflamellenteller, schleifmopteller, SLTT, universal, Zirkonkorund |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 86,64* | € 108,42* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 82,80* | € 108,42* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,97* | € 108,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,664* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|