Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P2KU Kugelform 16x16 mm Korn 120 | Schaft 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2615016166120
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2615016166120
EAN/GTIN:
     4027497024926
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierstift P2KU Kugelform 16x16 mm Korn 120 | Schaft 6 mm Werkzeugform Kugel Härte weich (P2) Korngröße 120 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 16
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
16 mm
Werkzeugdurchmesser:
16 mm
Härte:
weich (P2)
Korngröße:
120
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
16 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, lukas polierkörper, polierschleifkörper, schleifstifte schaft 6mm, Schaft 6 mm, 16x16 mm, 4027497024926, A2615016166120, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 120, Kugelform, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P2KU, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schleifstifte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 34,69*
€ 49,27*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,27*
€ 49,92*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 38,97*
€ 50,58*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,61*
€ 52,27*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,58*
€ 60,1902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,86*
€ 59,3334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,62*
€ 56,6678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,21*
€ 54,9899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,97*
€ 46,3743
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,897* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.