Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 46 | Schaft 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2610010103046
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2610010103046
EAN/GTIN:
     4027497024384
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierstift P2ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 46 | Schaft 3 mm Werkzeugform Zylinder Härte weich (P2) Korngröße 46 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 16
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
10 mm
Härte:
weich (P2)
Korngröße:
46
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
16 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, lukas schleifstift 10x10mm, lukas polierkörper, polierschleifkörper, Schaft 3 mm, 10x10 mm, 4027497024384, A2610010103046, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 46, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P2ZY, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schleifstifte, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 41,46*
€ 63,06*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 46,29*
€ 63,82*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 51,33*
€ 66,87*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 50,88*
€ 67,08*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,87*
€ 79,5753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,69*
€ 76,9811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,76*
€ 74,6844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,29*
€ 71,7451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,66*
€ 69,8054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,33*
€ 61,0827
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,5665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.