Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P1ZY Zylinderform 16x16 mm Schaft 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2600016163
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2600016163
EAN/GTIN:
     4027497023981
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
feinschleifstift schaft 3mm
Lukas-Erzett Polierstift P1ZY Zylinderform 16x16 mm Schaft 3 mm Werkzeugform Zylinder Härte hart (P1 , P5) Korngröße Kornkombination Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 50
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
16 mm
Werkzeugdurchmesser:
16 mm
Härte:
hart (P1 , P5)
Korngröße:
Kornkombination
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
50 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Weitere Suchbegriffe: schleifstift lukas, schleifstift, 16x16 mm, 4027497023981, A2600016163, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P1ZY, Polierer, Polierkörper, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstift, Polierstifte, Schaft 3 mm, Schleifstifte, Zylinderform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,08*
€ 79,51*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,94*
€ 80,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,33*
€ 86,06*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,29*
€ 95,5451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,22*
€ 93,0818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,15*
€ 90,6185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,39*
€ 87,3341
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,94*
€ 74,8986
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.