Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse SBZY 60x30 mm Zirkonkorund (mit schleifaktive Deckbindung) Korn 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A241206030050
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A241206030050
EAN/GTIN:
     4027497338962
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifbandhülse
Lukas-Erzett Schleifhülse SBZY 60x30 mm Zirkonkorund (mit schleifaktive Deckbindung) Korn 50 Werkzeugform Zylinder Korngröße 50 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel Z Power (Zirkonkorund +schleifaktive Deckbindung) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Korngröße:
50
Produktverpackung:
Karton
Schleifband unterfüttert:
Ja
Schleifmittel:
Z Power (Zirkonkorund +schleifaktive Deckbindung)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifband breite 60 mm korn 50, endlos schleifband, endlos-schleifband zirkonkorund, Rotor-Schleifband, (mit, 4027497338962, 60x30 mm, A241206030050, Deckbindung), endlos-schleifband korund, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 50, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, SBZY, schleifaktive, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder, Zirkonkorund
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,26*
€ 26,98*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 28,15*
14 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 21,08*
€ 29,02*
1
€ 4,90*
ab € 28,06*
€ 45,70*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,70*
€ 28,203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.