Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse SBZY 30x30 mm Zirkonkorund (mit schleifaktive Deckbindung) Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A241203030080
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A241203030080
EAN/GTIN:
     4027497338900
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifbandhülse
Lukas-Erzett Schleifhülse SBZY 30x30 mm Zirkonkorund (mit schleifaktive Deckbindung) Korn 80 Werkzeugform Zylinder Korngröße 80 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel Z Power (Zirkonkorund +schleifaktive Deckbindung) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Karton
Schleifband unterfüttert:
Ja
Schleifmittel:
Z Power (Zirkonkorund +schleifaktive Deckbindung)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring 45x30mm k80, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, Rotor-Schleifband, (mit, 30x30 mm, 4027497338900, A241203030080, Deckbindung), endlos-schleifband korund, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 80, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, SBZY, schleifaktive, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder, Zirkonkorund
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,715*
€ 44,445*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,95*
€ 44,57*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 34,40*
€ 45,24*
1
€ 4,90*
ab € 35,50*
€ 61,66*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,24*
€ 53,8356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,01*
€ 53,5619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,58*
€ 50,6702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,63*
€ 49,5397
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,67*
€ 47,2073
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,40*
€ 40,936
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.