Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse SBZY 30x30 mm Ceramic (mit schleifaktiver Deckbindung) Korn 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A240603030040
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A240603030040
EAN/GTIN:
     4027497427307
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifbandhülse
Lukas-Erzett Schleifhülse SBZY 30x30 mm Ceramic (mit schleifaktiver Deckbindung) Korn 40 Werkzeugform Zylinder Korngröße 40 n max. (1/min) 19000 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel Ceramic (mit schleifaktiver Deckbindung) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Korngröße:
40
n max.:
19000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifband unterfüttert:
Ja
Schleifmittel:
Ceramic (mit schleifaktiver Deckbindung)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, endlos-schleifband k40, endlos schleifband, lukas schleifbänder, Rotor-Schleifband, (mit, 30x30 mm, 4027497427307, A240603030040, Ceramic, Deckbindung), endlos-schleifband korund, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 40, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, SBZY, schleifaktiver, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,88*
€ 1,15*
Lager 1498
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,89*
€ 1,16*
50
€ 4,90*
ab € 0,90*
€ 1,48*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.