| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A240401325150 Herst.-Nr.: A240401325150 EAN/GTIN: 4027497022670 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifhülse SRKE 13x25 mm Korund Korn 150 Werkzeugform Konus Korngröße 150 n max. (1/min) 24000 Produktverpackung Karton Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugaufnahme Bohrung Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Konus | Werkzeugdurchmesser: | 13 mm | Korngröße: | 150 | n max.: | 24000 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schleifmittel: | NK (Normalkorund) | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugaufnahme: | Bohrung | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 3 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze k150, lamellenschleifrad, lukas schleifrollen, Rotor-Schleifband, 13x25 mm, 4027497022670, A240401325150, endlos-schleifband korund, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 150, Korund, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder, SRKE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 102,37* | € 126,02* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 87,58* | € 126,61* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,34* | € 126,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,93* | € 146,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0474* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|