Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse SRZY 6x38 mm Ceramic Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2403006380600001
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2403006380600001
EAN/GTIN:
     4027497608379
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Lukas-Erzett Schleifhülse SRZY 6x38 mm Ceramic Korn 60 Werkzeugform Zylinder Korngröße 60 n max. (1/min) 24000 Produktverpackung Karton Schleifmittel CER (Ceramic-Korn) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 38
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Korngröße:
60
n max.:
24000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
CER (Ceramic-Korn)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
38 mm
Werkzeugdurchmesser:
6 mm
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, lukas schleifhülsen, schleifhülse k60, schleifhülse 114 x 38mm, Rotor-Schleifband, 4027497608379, 6x38 mm, A2403006380600001, Ceramic, endlos-schleifband korund, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 60, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder, SRZY
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 46,15*
€ 76,71*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 60,78*
€ 77,91*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 78,52*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,91*
€ 92,7129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,89*
€ 90,3091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,91*
€ 87,9529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,15*
€ 84,6685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,28*
€ 78,8732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 60,78*
€ 72,3282
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.