Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse SBZY 60x30 mm Zirkonkorund Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A240206030080
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A240206030080
EAN/GTIN:
     4027497281985
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifbandhülse
Lukas-Erzett Schleifhülse SBZY 60x30 mm Zirkonkorund Korn 80 Werkzeugform Zylinder Korngröße 80 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel ZK (Zirkonkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Karton
Schleifband unterfüttert:
Ja
Schleifmittel:
ZK (Zirkonkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring 45x30mm k80, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, Rotor-Schleifband, 4027497281985, 60x30 mm, A240206030080, endlos-schleifband korund, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 80, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, SBZY, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder, Zirkonkorund
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 50,29*
€ 65,57*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,74*
€ 67,39*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 50,05*
€ 67,48*
1
€ 4,90*
ab € 53,84*
€ 84,50*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,39*
€ 80,1941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,25*
€ 77,6475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,29*
€ 75,3151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,80*
€ 72,352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,92*
€ 70,1148
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,74*
€ 61,5706
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.