Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse SBZY 60x30 mm Zirkonkorund Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A240206030060
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A240206030060
EAN/GTIN:
     4027497022359
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Lukas-Erzett Schleifhülse SBZY 60x30 mm Zirkonkorund Korn 60 Werkzeugform Zylinder Korngröße 60 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel ZK (Zirkonkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Korngröße:
60
Produktverpackung:
Karton
Schleifband unterfüttert:
Ja
Schleifmittel:
ZK (Zirkonkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülsen 30x30 mm korn 60, lukas schleifhülsen, schleifhülse k60, Rotor-Schleifband, 4027497022359, 60x30 mm, A240206030060, endlos-schleifband korund, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 60, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, SBZY, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder, Zirkonkorund
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 1,83*
Lager 1498
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 1,50*
€ 1,87*
6 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,91*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 93,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.