Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse SBZY 45x30 mm Zirkonkorund Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A240204530080
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A240204530080
EAN/GTIN:
     4027497281947
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Lukas-Erzett Schleifhülse SBZY 45x30 mm Zirkonkorund Korn 80 Werkzeugform Zylinder Korngröße 80 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel ZK (Zirkonkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Karton
Schleifband unterfüttert:
Ja
Schleifmittel:
ZK (Zirkonkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring 45x30mm k80, schleifhülse p 80, lukas schleifhülsen, Rotor-Schleifband, 4027497281947, 45x30 mm, A240204530080, endlos-schleifband korund, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 80, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, SBZY, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder, Zirkonkorund
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 46,30*
€ 75,23*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 60,11*
€ 76,62*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 61,90*
€ 78,52*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 60,68*
€ 79,48*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,52*
€ 93,4388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,73*
€ 91,3087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,06*
€ 89,3214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,31*
€ 86,0489
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,90*
€ 81,991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,90*
€ 73,661
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.