| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A240202220036 Herst.-Nr.: A240202220036 EAN/GTIN: 4027497022243 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifhülse SBZY 22x20 mm Zirkonkorund Korn 36 Werkzeugform Zylinder Korngröße 36 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel ZK (Zirkonkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 20 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Zylinder | Korngröße: | 36 | Produktverpackung: | Karton | Schleifband unterfüttert: | Ja | Schleifmittel: | ZK (Zirkonkorund) | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 20 mm | Werkzeugdurchmesser: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, endlos-schleifband zirkonkorund, endlos schleifband, schleifband k36, Rotor-Schleifband, 22x20 mm, 4027497022243, A240202220036, endlos-schleifband korund, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 36, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, SBZY, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder, Zirkonkorund |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,3808* | € 0,5214* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,35* | € 0,53* | | | | Lager 1498 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,38* | € 0,53* | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,39* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|