| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A240002525150 Herst.-Nr.: A240002525150 EAN/GTIN: 4027497021680 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifhülse SBZY 25x25 mm Korund Korn 150 Werkzeugform Zylinder Korngröße 150 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 25 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Zylinder | Korngröße: | 150 | Produktverpackung: | Karton | Schleifband unterfüttert: | Ja | Schleifmittel: | NK (Normalkorund) | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 25 mm | Werkzeugdurchmesser: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, endlos-schleifband korund, endlos schleifband, gewebeschleifband p150, Rotor-Schleifband, 25x25 mm, 4027497021680, A240002525150, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 150, Korund, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, SBZY, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 150 | | Frei Haus | ab € 0,4912* | € 0,6519* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,46* | € 0,68* | | | | Lager 1498 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,49* | € 0,68* | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,52* | € 0,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|