Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse SBZY 22x20 mm Korund Korn 320


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A240002220320
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A240002220320
EAN/GTIN:
     4027497021628
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifbandhülse
Lukas-Erzett Schleifhülse SBZY 22x20 mm Korund Korn 320 Werkzeugform Zylinder Korngröße 320 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 20
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Korngröße:
320
Produktverpackung:
Karton
Schleifband unterfüttert:
Ja
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
20 mm
Werkzeugdurchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifband p320 korund, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Rotor-Schleifband, 22x20 mm, 4027497021628, A240002220320, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 320, Korund, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, SBZY, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,86*
€ 22,205*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,37*
€ 25,20*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,86*
€ 25,20*
1
€ 4,90*
ab € 17,81*
€ 37,70*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.