Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse SBZY 15x30 mm Korund Korn 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A240001530120
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A240001530120
EAN/GTIN:
     4027497021451
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifbandhülse
Lukas-Erzett Schleifhülse SBZY 15x30 mm Korund Korn 120 Werkzeugform Zylinder Korngröße 120 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Korngröße:
120
Produktverpackung:
Karton
Schleifband unterfüttert:
Ja
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, endlos-schleifband korund, endlos schleifband, endlos-schleifband korn 120, Rotor-Schleifband, 15x30 mm, 4027497021451, A240001530120, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 120, Korund, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, SBZY, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 24,47*
€ 32,145*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,78*
€ 33,22*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,37*
€ 33,72*
1
€ 4,90*
ab € 25,92*
€ 48,53*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,03*
€ 38,1157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,29*
€ 36,0451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,37*
€ 29,0003
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.