Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse SBZY 15x30 mm Korund Korn 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A240001530040
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A240001530040
EAN/GTIN:
     4027497021413
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Lukas-Erzett Schleifhülse SBZY 15x30 mm Korund Korn 40 Werkzeugform Zylinder Korngröße 40 n max. (1/min) 38000 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Korngröße:
40
n max.:
38000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifband unterfüttert:
Ja
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandhülsen korn 40, lukas schleifhülsen, schleifhülse 15x30mm, Rotor-Schleifband, 15x30 mm, 4027497021413, A240001530040, endlos-schleifband korund, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 40, Korund, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, SBZY, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,45*
€ 49,03*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 38,50*
€ 49,75*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 38,42*
€ 50,35*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 71,00*
€ 71,00*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,35*
€ 59,9165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,64*
€ 59,0716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,40*
€ 56,406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,01*
€ 54,7519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,80*
€ 53,312
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,42*
€ 45,7198
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.